Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 0,5mm² 233-110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 233-110 Anschlussblock 10P Grau
Wago 233-110 Anschlussblock 10P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-80866000
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     233-110
EAN/GTIN:
     4045454049249
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 0,5mm² 233-110

Leiterplattenklemme
0,5 mm²
Rastermaß 2,5 mm
10-polig
CAGE CLAMP®
0,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
11,7 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
10
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
2,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
6 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
45
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,88524*
€ 2,44524*
45
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,00556*
€ 2,59556*
Lager 6012
45
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,08712*
€ 2,69712*
16 Tage
unbekannt
45
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,188*
€ 2,818*
23 Tage
nicht lagernd
45
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,20156*
€ 2,83156*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 2,69712*
€ 3,20957
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47712*
€ 2,94777
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34712*
€ 2,79307
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,08712*
€ 2,48367
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 121,3704* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-206
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-207
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00546*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
233-331
ab € 0,35038*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
233-332
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0204*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.