Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme Drücker,0,5mm²,or 233-536


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 233-536 Anschlussblock Orange
Wago 233-536 Anschlussblock Orange
Artikel-Nr.:
     6012C-80866155
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     233-536
EAN/GTIN:
     4045454051464
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme Drücker,0,5mm²,or 233-536

Leiterplattenklemme
Drücker
0,5 mm²
Rastermaß 2,54 mm
36-polig
CAGE CLAMP®
0,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Höhe:
15,5 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
36
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
2,54 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
6 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,15717*
€ 10,16717*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,681*
€ 10,831*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,036*
€ 11,286*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,4763*
€ 11,6463*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 9,99*
€ 12,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,286*
€ 13,43034
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,226*
€ 12,16894
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,036*
€ 10,75284
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 112,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-206
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-207
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0205*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.