Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2LeiterLeiterplattenklemme 0,75mm² 235-711/333-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 235-711/333-000 Anschlussblock 1P Grau
Wago 235-711/333-000 Anschlussblock 1P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-80866280
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     235-711/333-000
EAN/GTIN:
     4044918831772
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

2LeiterLeiterplattenklemme 0,75mm² 235-711/333-000

Anreihbare 2-Leiter-Leiterplattenklemme
0,75 mm²
Rastermaß 5/5,08 mm
1-polig
PUSH WIRE®
mit Prüföffnung
0,75 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
15,5 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
800
€ 7,90*
ab € 0,13211*
€ 0,17111*
100
€ 5,00*
ab € 0,1406*
€ 0,2036*
19 Tage
nicht lagernd
800
€ 5,90*
ab € 0,1866*
€ 0,2266*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1604*
€ 0,2304*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,1663*
€ 0,2363*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2363*
€ 0,2812
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2263*
€ 0,2693
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2063*
€ 0,2455
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1963*
€ 0,2336
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1663*
€ 0,1979
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-266
ab € 0,0292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.