Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreihbare Leiterplattenk. Drücker,2,5mm²,hgn 257-867


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 257-867 Anschlussblock 1P
Wago 257-867 Anschlussblock 1P
Wago 257-867 Anschlussblock 1P
Artikel-Nr.:
     6012C-80868837
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     257-867
EAN/GTIN:
     4044918414333
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Anreihbare Leiterplattenk. Drücker,2,5mm²,hgn 257-867

Anreihbare Leiterplattenklemme
Drücker
2,5 mm²
Rastermaß 10/10,16 mm
1-polig
CAGE CLAMP®
Brückungsmöglichkeit
2,50 mm²
hellgrün
Weitere Informationen:
Höhe:
20,2 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
10 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
300
€ 7,90*
ab € 0,22719*
€ 0,31719*
100
€ 5,00*
ab € 0,2413*
€ 0,3413*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,263*
€ 0,373*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,2648*
€ 0,3748*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,2729*
€ 0,3829*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3829*
€ 0,45565
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3329*
€ 0,39615
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3129*
€ 0,37235
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2729*
€ 0,32475
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1016-202
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-114
ab € 2,3164*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-115
ab € 2,3164*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
257-300
ab € 3,602*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
257-700
ab € 3,612*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.