| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-81079129 Herst.-Nr.: 500542 EAN/GTIN: 9010653019534 |
| |
|
| | |
| Wippe 1-fach Reinweiß glänz. CWIZ-01/g1 CWIZ-01/g1_Wippe 1f, Reinweiß glänz., Wassermelder Weitere Informationen: | | Ausführung: | einteilige Wippe | Aufdruck/Kennzeichnung: | diverse Symbole | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | nein | Verwendung: | Schalter/Taster | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | nein | Befestigungsart: | einrasten | Kontrollfenster/Lichtauslass: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,39* | € 3,64* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 2,69* | € 4,11* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,95* | € 4,51* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,95* | € 5,16* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 4,26* | € 6,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|