| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-81279082 Herst.-Nr.: 44420337 EAN/GTIN: 4044776767916 |
| |
|
| | |
| POWERLOCK-CRIMP WERKZEUG-C130 44420337 Crimpzange POWERLOCK CRIMP TOOL C130 Crimpzange Für Querschnitt (min./max.): 35mm² - 240mm² Crimpprofil: sechskant Anwendungsgebiete: Nutzen: Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Kabelschuhe und Verbinder | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | ja | Ausführung/Betätigung: | hand-hydraulisch | Einsätze auswechselbar: | ja | Mit automatischem Rücklauf: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, dornpresszange |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.684,76* | € 1.750,30* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.681,03* | € 1.751,23* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.692,53* | € 1.752,17* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.699,18* | € 1.767,60* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.683,72* | € 1.777,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|