Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellenwandler GW DEVICE SE#2702760


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnittstellenwandler GW DEVICE SE#2702760
Schnittstellenwandler GW DEVICE SE#2702760
Artikel-Nr.:
     6012C-81350848
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702760
EAN/GTIN:
     4055626339160
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Geräteserver

Schnittstellenwandler GW DEVICE SE#2702760

Serieller Geräte-Server zur Konvertierung serieller Daten (RS-232/422/485) in Ethernet-Daten (RJ45). Unterstützt TCP- und UDP-Protokolle. COM-Port-Umleitungssoftware und Windows-Treiber können heruntergeladen werden. Umfasst einen RJ45-Anschluss und zwei D-SUB-9-Anschlüsse.
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
2
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Funkstandard UMTS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 356,18*
€ 370,46*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 356,00*
€ 370,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 359,55*
€ 374,15*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 362,88*
€ 376,93*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 358,74*
€ 380,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,15*
€ 445,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,51*
€ 443,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,65*
€ 441,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,56*
€ 437,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,55*
€ 427,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2708753
ab € 10,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2311797
ab € 31,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2744241
ab € 30,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2761499
ab € 24,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2799490
ab € 30,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1419705
ab € 5,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1419722
ab € 5,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2799474
ab € 27,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2891152
ab € 164,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1688793
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1688803
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 17,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2832580
ab € 28,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2744429
ab € 267,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.