Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellenwandler GW MODBUS TC#2702766


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnittstellenwandler GW MODBUS TC#2702766
Schnittstellenwandler GW MODBUS TC#2702766
Artikel-Nr.:
     6012C-81350957
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702766
EAN/GTIN:
     4055626339337
Suchbegriffe:
Geräteserver
Niederspannung Schnittstellenwandle...
Profinet Gateway
profinet gateway

Schnittstellenwandler GW MODBUS TC#2702766

Das Gateway GW MODBUS TCP/RTU... konvertiert serielle Modbus/RTU- oder ASCII-Daten zu Modbus/TCP. Unterstützt serielle Client- oder Server-Geräte. Umfasst zwei RJ45-Ports und zwei D-SUB-9-Ports.
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
2
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Funkstandard UMTS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 570,88*
€ 614,37*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 570,40*
€ 614,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 574,96*
€ 620,42*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 573,95*
€ 623,59*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 580,78*
€ 624,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,42*
€ 738,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,04*
€ 733,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,84*
€ 713,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,75*
€ 702,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,96*
€ 684,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2708753
ab € 10,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2311797
ab € 33,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2744241
ab € 28,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2761499
ab € 24,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2799490
ab € 31,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1419705
ab € 5,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1419722
ab € 5,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2799474
ab € 26,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2891152
ab € 164,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1688793
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1688803
ab € 3,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 17,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2832580
ab € 28,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2744429
ab € 260,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.