Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Das GW MODBUS TCP/RTU-Gateway konve tiert serielle Modb GWMODBUSTCP/RTU2E/2DB9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7095883
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702766
EAN/GTIN:
     4055626339337
Suchbegriffe:
Geräteserver
Mobilfunk-Gateway
Niederspannung Schnittstellenwandle...
Profinet Gateway
Das Gateway GW MODBUS TCP/RTU... konvertiert serielle Modbus/RTU- oder ASCII-Daten zu Modbus/TCP. Unterstützt serielle Client- oder Server-Geräte. Umfasst zwei RJ45-Ports und zwei D-SUB-9-Ports. Breite: 45 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 115 mm, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der HW- Schnittstellen Industrial Ethernet: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-232: 2, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-422: 2, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-485: 2, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen USB: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen sonstige: 0, mit optischer Schnittstelle: false, Redundanzfähigkeit: false, mit Potentialtrennung: false, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen Wireless: 0, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, SIL nach IEC 61508: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
GWMODBUSTCP/RTU2E/2DB9
Ident Code:
2702766
Weitere Suchbegriffe: profinet gateway, TTY- Schnittstelle (PLS), RS 232- Schnittstelle (PLS), Centronics- Schnittstelle (PLS), Serielle Schnittstelle (PLS), Parallele Schnittstelle (PLS)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 571,68*
€ 616,31*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 570,70*
€ 616,85*
Frei Haus
ab € 574,78*
€ 622,42*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 582,86*
€ 626,73*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 576,60*
€ 632,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,85*
€ 734,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,74*
€ 731,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,04*
€ 721,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,04*
€ 706,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,70*
€ 679,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2708753
ab € 10,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2311797
ab € 31,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2744241
ab € 30,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2761499
ab € 24,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2799490
ab € 30,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1419705
ab € 5,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1419722
ab € 5,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2799474
ab € 27,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2891152
ab € 164,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1688793
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1688803
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 17,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2832580
ab € 28,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2744429
ab € 267,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.