Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube M8x70 XNNFRS-M8X70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-81564643
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     168952
EAN/GTIN:
     4015081654420
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m8x75

Flachrundschraube M8x70 XNNFRS-M8X70

Befestigungsschrauben für das xEnergy Energieverteilungssystem. Festigkeitsklasse 8.8
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Senkkopf:
nein
Maß Vierkantansatz:
0 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindemaß (imperial):
#8
Länge bis Unterkante Kopf:
74,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen m8, ankerbolzen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,46*
€ 0,64*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,46*
€ 0,64*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,50*
€ 0,69*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,5194*
€ 0,7194*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 0,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7194*
€ 0,85609
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6894*
€ 0,82039
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6194*
€ 0,73709
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5894*
€ 0,70139
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5194*
€ 0,61809
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.