| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6598147 Herst.-Nr.: 168952 EAN/GTIN: 4015081654420 |
| |
|
| | |
| Befestigungsschrauben für das xEnergy Energieverteilungssystem. Festigkeitsklasse 8.8 Farbe: sonstige, Kopfform: sonstige, Schraubsystem: sonstige, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Schlüsselweite: 0 mm, Gewindelänge: 74,5 mm, Kopfdurchmesser: 0 mm, Werkstoffgüte: 8.8 (Stahl), Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch): 8, Gewindesteigung: 1 mm, Gewindemaß (imperial): 8, mit Mutter: false, mit Unterlegscheibe: false, mit Flansch: false, Selbstsichernd: false, Vollgewinde: false, Gewindegänge pro Zoll: 0, Länge bis Unterkante Kopf: 74,5 mm, Senkkopf: false, Maß Vierkantansatz: 0 mm, Linksgewinde: false, Kopfhöhe: 0 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XNNFRS-M8X70 | Ident Code: | 168952 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen m8, ankerbolzen, Schraube (Sonderform, sonstige), Schwellenschraube, Stockschraube, Anschweißende (Verschraubung), Sechskantschutzkappe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,46* | € 0,64* | | | | Lager 6318 | | | | 50 | | € 5,50* | ab € 0,46* | € 0,64* | | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 4,45* | ab € 0,50* | € 0,69* | | | | | | | | 50 | | € 3,90* | ab € 0,5194* | € 0,7194* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,57* | € 0,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 32,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|