Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Sender kaskadierbar SLPCE25-690


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtvorhang Sender kaskadierbar SLPCE25-690
Lichtvorhang Sender kaskadierbar SLPCE25-690
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-81899076
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3083704
EAN/GTIN:
     0662488837044
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Lichtvorhang Sender kaskadierbar SLPCE25-690

Personenschutz Lichtvorhang, Sender, kaskadierbar, Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508, Elektrischer Anschluss über Steckertyp RDLP-8 mit offenem Ende oder DELPE-8 mit M12x1 Stecker, 8-polig, Verbindung zu kaskadierten Teilnehmern über DELP-1 , Schutzart IP65, Flaches Gehäuse ohne Blindzone, Betriebsspannung: 24 VDC ± 15 %, Auflösung 25 mm, Überwachungsfeldhöhe 690 mm (L1), Einstellung des Scan Codes über DIP-Schalter, max.
Weitere Informationen:
Ausblendung möglich:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Breite des Sensors:
28 mm
Höhe des Sensors:
689 mm
Länge des Sensors:
26 mm
Kaskadierbar:
ja
Umgebungstemperatur:
0..55 °C
Mit Mutingfunktion:
nein
Reaktionszeit:
12,5 ms
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter turck, lichtgitter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 903,94*
€ 985,65*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 904,88*
€ 986,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 911,30*
€ 995,05*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 899,63*
€ 1.005,34*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 939,90*
€ 1.026,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 995,05*
€ 1.184,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 978,31*
€ 1.164,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 948,90*
€ 1.129,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,74*
€ 1.107,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 911,30*
€ 1.084,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.