Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-81953984 Herst.-Nr.: 0451005 EAN/GTIN: 4010337037699 |
| |
|
| | |
| Schuko-Steckdose sw Übersp.-Schutz+BSF 0451005 Schutzkontaktsteckdose (Typ F) 16 A 250 V~ mit Überspannungsschutz und Beschriftungsfeld Schwarz matt (lackiert) - Schützt Elektro- und Elektronikgeräte vor transienten Überspannungen. - Mit akustischem und optischem Signal. - Mit Schraubklemmen. Feinschutz Typ 3 für Elektro- und Elektronikgeräte vor transienten Überspannungen nach EN 61643-11. Einsatz nur in Kombination mit Grobschutz Typ 1 und Mittelschutz Typ 2. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Steckdose CEE 7/3 (Typ F) | Schutzkontakt: | sonstige | Mit Signallampe: | ja | Anzahl der Einheiten: | 1 | Anzahl der Module (bei Modulbauweise): | 1 | Aufdruck/Kennzeichnung: | EDV | Anschlussart: | Steckklemme | Mit Klappdeckel: | nein | Mit erhöhtem Berührungsschutz: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,06* | € 148,23* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 119,11* | € 148,80* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 122,95* | € 153,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|