Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUKO-Steckdose 16A 250V alpinweiß CD 521 NAUF WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHUKO-Steckdose 16A 250V alpinweiß CD 521 NAUF WW
SCHUKO-Steckdose 16A 250V alpinweiß CD 521 NAUF WW
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-81968835
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD521NAUFWW
EAN/GTIN:
     4011377205345
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose

SCHUKO-Steckdose 16A 250V alpinweiß CD 521 NAUF WW

mit Überspannungsschutz mit Schriftfeld 6 x 37 mm mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 ohne "
Befestigungskralle"
: Art.-Nr. mit "
N"
, z.B. ..521 N.. Ersatzteil: Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 20 NA   Bestimmungsgemäßer Gebrauch Feinschutz Typ 3 für Elektro- und Elektronikgeräte vor transienten Überspannungen nach EN 61643-11 Einsatz nur in Kombination mit Grobschutz Typ 1 und Mittelschutz Typ 2 Einsatz in TN-, TT-, und IT-Netzen Ortsfeste Montage im Innenbereich Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften Das Gerät schützt Elektro- und Elektronikgeräte vor transienten Überspannungen.
Weitere Informationen:
Ausführung der Steckdose:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Steckdosen:
1
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 106,49*
€ 123,02*
1
€ 5,46*
ab € 103,67*
€ 129,48*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 104,17*
€ 130,06*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 107,34*
€ 134,02*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 107,93*
€ 134,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,75*
€ 160,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,66*
€ 157,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,26*
€ 152,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,68*
€ 148,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,93*
€ 128,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.