Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Basisklemme 35x15 u. 35x7,5,blau 2206-1664


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012C-82069813
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2206-1664
EAN/GTIN:
     4066966328509
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen

2-Leiter-Basisklemme 35x15 u. 35x7,5,blau 2206-1664

2-Leiter-Basisklemme
mit Drücker
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
6 mm²
Push-in CAGE CLAMP®
6,00 mm²
blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 2,8638*
€ 3,7957*
25
€ 5,00*
ab € 2,9064*
€ 3,7964*
14 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 2,918*
€ 3,808*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 2,9928*
€ 3,9028*
1
€ 6,90*
ab € 3,23*
€ 4,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,9028*
€ 4,64433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7028*
€ 4,40633
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,9928*
€ 3,56143
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 97,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-121
ab € 0,1402*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-115
ab € 0,2052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-191
ab € 0,2008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-401
ab € 0,6412*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-402
ab € 0,2624*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-404
ab € 0,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-433
ab € 0,5688*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-911/1000-836
ab € 5,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-921
ab € 1,292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-931/1000-836
ab € 4,6216*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 10,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,03791*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.