Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenverlängerungskabel 3m RP-SMA DWAK-3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antennenverlängerungskabel 3m RP-SMA DWAK-3M
Antennenverlängerungskabel 3m RP-SMA DWAK-3M
Artikel-Nr.:
     6012C-82653238
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     27902
EAN/GTIN:
     4015162279023
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
Kabel R-SMA
Kabel RP-SMA

Antennenverlängerungskabel 3m RP-SMA DWAK-3M

Antennenverlängerungskabel passend für AC92, DW700K, DW600K, DW600K2, DW500K und DR200K sowie für WR100B/D bzw. WR120B und GK120B4G. Ermöglicht die versetzte Platzierung der Antenne. KSR240, 90° RP-SMA-Stecker / RP-SMA-Buchse, Kabel D 6mm, Länge 3m, Dämpfung 2,4 dB. Inkl. Wandhalterung.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Antennenkabel
Länge:
3 m
Impedanz:
50 Ohm
Farbe:
schwarz
Ausführung Anschluss 1:
Winkelstecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RP-SMA
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RP-SMA
Schirmungsmaß:
90 dB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 23,17*
€ 31,52*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,39*
€ 31,80*
€ 5,46*
ab € 23,95*
€ 32,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,43*
€ 33,16*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,25*
€ 36,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Indexa
27903
ab € 35,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.