Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Sicherungsklemme Brückung,grau 2202-1911/1000-541


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-83153042
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2202-1911/1000-541
EAN/GTIN:
     4066966333961
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
reihenklemme wago

2-Leiter-Sicherungsklemme Brückung,grau 2202-1911/1000-541

2-Leiter-Sicherungsklemme
mit schwenkbarem Sicherungshalter
mit zusätzlicher Brückung
für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm
mit Drücker
mit Defektanzeige durch LED
12 - 30 V
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
2,5 mm²
Push-in CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
LED
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
12..30 V
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..2,5 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 8,62*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 7,0263*
€ 8,6263*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 7,0888*
€ 8,6988*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 7,20486*
€ 8,83486*
15 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 7,6184*
€ 9,3384*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,6988*
€ 10,35157
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,0888*
€ 8,43567
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 434,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0943*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-172
ab € 0,094*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-402
ab € 0,1772*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-403
ab € 0,3628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-404
ab € 0,534*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-405/011-000
ab € 0,7948*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-408
ab € 1,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-433
ab € 0,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-436
ab € 0,9976*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-439
ab € 1,644*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1328*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-192
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-416
ab € 2,035*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.