Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Schnellladegerät Dual-USB 44957


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Schnellladegerät Dual-USB 44957
USB-Schnellladegerät Dual-USB 44957
Artikel-Nr.:
     6012C-83285255
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     44957
EAN/GTIN:
     4040849449574
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation

USB-Schnellladegerät Dual-USB 44957

Lädt bis zu 2 Geräte gleichzeitig, USB QC3.0 Schnellade-Port für Geräte mit Quick Charge (QC3.0) Standard ist bis zu 4x schneller als Standardladegeräte (18 W), zusätzl. USB-A Anschluss zum gleichzeitigen Laden von 2 Geräten (10 W), universell geeignet für Geräte, wie Smartphones oder Tablets, die über USB geladen werden oder als Netzteil zur Spannungsversorung für Geräte über USB, kompatibel für viele Hersteller wie Apple iPhone oder iPad, Samsung Galaxy Serie, Sony, Huawei, LG, Xiaomi, die integr.
Weitere Informationen:
Schnell-Ladegerät:
ja
Länge:
57 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
27 mm
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1745
€ 9,90*
ab € 9,22*
€ 12,63*
€ 5,46*
ab € 9,23*
€ 12,64*
€ 4,50*
ab € 9,85*
€ 13,46*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,47*
€ 14,27*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 10,68*
€ 14,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
45040
ab € 6,30*
Zubehör
Goobay
49529
ab € 3,80*
Zubehör
Goobay
59716
ab € 10,82*
Zubehör
Goobay
61742
ab € 12,75*
Zubehör
Goobay
61758
ab € 12,80*
Zubehör
Goobay
61760
ab € 23,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.