Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 1,5mm²,or 250-507/000-012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 5 mm, 0,5-1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklemme,
Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 5 mm, 0,5-1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklemme,
Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 5 mm, 0,5-1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklemme,
Artikel-Nr.:
     6012C-83366948
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     250-507/000-012
EAN/GTIN:
     4066966209273
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 1,5mm²,or 250-507/000-012

Leiterplattenklemme
Drücker
1,5 mm²
Rastermaß 5 mm
7-polig
Push-in CAGE CLAMP®
1,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Höhe:
16,5 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
7
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
120
Frei Haus
ab € 1,25584*
€ 1,55584*
Lager 6012
120
Frei Haus
ab € 1,30692*
€ 1,61692*
17 Tage
unbekannt
30
€ 5,90*
ab € 1,2854*
€ 1,8154*
23 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,45*
ab € 1,291*
€ 1,821*
1
€ 6,90*
ab € 1,25*
€ 1,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 1,61692*
€ 1,92413
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30692*
€ 1,55523
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 194,0304* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-206
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,0051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.