Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endtülle 1590/29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85061251
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1590/29
EAN/GTIN:
     4011126020045
Suchbegriffe:
Endtülle
endtülle

Endtülle 1590/29

Endtülle, zum Aufstecken auf Elektroinstallationsrohre nach ehemals DIN 49020 und andere Rohre mit gleichen Außendurchmessern, zum Schutz der Kabel beim Auslass / Kabelzug, halogenfrei. In persönlichen Gefährdungsbereichen ist die Endtülle anzubringen. für Rohr-Ø : 36 mm Gesamtlänge : 37,5 mm Einsatztemperaturbereich : -40° bis 80°C Werkstoff : Polyethylen (PE) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Steck
Teilbar:
nein
Für Rohrdurchmesser nominal:
37 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,3561*
€ 0,5061*
50
€ 5,00*
ab € 0,3582*
€ 0,5082*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,3821*
€ 0,5221*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,4056*
€ 0,5756*
1
€ 5,95*
ab € 0,45397*
€ 0,86397*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5756*
€ 0,68496
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5556*
€ 0,66116
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5056*
€ 0,60166
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4856*
€ 0,57786
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4056*
€ 0,48266
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1428*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1768*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2088*
Ähnlich
HKL
4011126020090
ab € 0,31749*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2577*
Ähnlich
HKL
ab € 0,646*
Ähnlich
HKL
ab € 1,1864*
Ähnlich
HKL
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.