Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftereinheit SK 3342.500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 3342500 Lüftertafel
Rittal 3342500 Lüftertafel
Artikel-Nr.:
     6012C-85165572
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3342500
EAN/GTIN:
     4028177041530
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Lüftereinheit SK 3342.500

SK Einschublüfter, für 482,6 mm (19"
), 480 m³/h, 115-230 V, 1~, 50/60 Hz, 24 V (DC), BHT: 482,6 x 44 x 200 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
115..230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
115..230 V
Betriebsspannung bei DC:
115 V
Spannungsart:
DC
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
nein
Dachlüfter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,21*
€ 509,65*
Frei Haus
ab € 466,62*
€ 525,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 467,95*
€ 525,35*
€ 5,95*
ab € 473,78*
€ 531,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 486,24*
€ 543,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,78*
€ 647,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,07*
€ 642,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,02*
€ 630,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,78*
€ 616,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,24*
€ 578,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,23*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 20,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.