Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cu-Sammelschiene 30x5mm,450A,L=750mm 8GK9735-0KK30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85191554
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK97350KK30
EAN/GTIN:
     4001869262079
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 30 x 5 mm

Cu-Sammelschiene 30x5mm,450A,L=750mm 8GK9735-0KK30

ALPHA 400/630/1600 DIN, Kupfer Sammelschienen 30x 5mm, 450A, L=750 Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
450 A
Ausführung:
sonstige
Länge:
741 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
5 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens kupferschiene, sammelschienen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 35,85*
€ 44,26*
1
€ 5,46*
ab € 35,90*
€ 47,42*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 36,94*
€ 48,61*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 39,71*
€ 49,00*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 39,24*
€ 51,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GK97110KK03
ab € 22,11*
Zubehör
Siemens
8GK97110KK01
ab € 31,57*
Zubehör
Siemens
8GK97200KK01
ab € 40,51*
Zubehör
Siemens
8GK97200KK00
ab € 55,65*
Zubehör
Siemens
8GK97110KK00
ab € 28,98*
Zubehör
Siemens
8GK97100KK00
ab € 19,13*
Zubehör
Siemens
8GK97100KK01
ab € 30,06*
Zubehör
Siemens
8GK96700KK00
ab € 43,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.