Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sammelschienen
>
Sammelschienenhalter
>
Artikel
ALPHA 630 DIN Sammelschienenhalter, 3-polig, SS-Mittenabstand 60mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-8GK97110KK01
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
8GK97110KK01
EAN/GTIN:
4001869261737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Klingeltrafo
Klingeltransformator
ALPHA 400/630/1250 DIN Sammelschienenhalter 3-polig, 60 mm-System für Reitersicherungssockel, H=300 Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler.Die Verteilersysteme ALPHA sind in umfangreichen Ausführungen und in vielen Sonderfarben lieferbar. Die Türen sind wahlweise aus Glas oder Stahl.ALPHA - der Systemgedanke zählt.
Weitere Informationen:
Ersatzteil:
false
Zubehör:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Elektroverteiler-Systeme (inkl. Installationsverteiler)
>
Zubehör/Ersatzteile für Kleinverteiler
Weitere Suchbegriffe:
Sammelschienenhalter
,
Sammelschienenträger
,
siemens klingeltrafo
,
klingeltrafo
,
ALPHA
,
Insta-Verteiler
,
Installationsverteiler
,
Stromkreisverteiler
,
Verteiler
,
DIN 61439
,
Standverteiler
,
Wandverteiler
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,36*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALPHA 400/630/1600 DIN, Kupfer Sammelschienen 30x 5mm, 450A, L=1000
Siemens
8GK97350KK40
ab € 52,65*
Zubehör
ALPHA 400/630/1600 DIN, Kupfer Sammelschienen 30x 5mm, 450A, L=1250
Siemens
8GK97350KK50
ab € 63,94*
Zubehör
ALPHA 400/630/1600 DIN, Kupfer Sammelschienen 30x 5mm, 450A, L=250
Siemens
8GK97350KK10
ab € 14,22*
Zubehör
ALPHA 400/630/1600 DIN, Kupfer Sammelschienen 30x 5mm, 450A, L=500
Siemens
8GK97350KK20
ab € 21,20*
Zubehör
ALPHA 400/630/1600 DIN, Kupfer Sammelschienen 30x 5mm, 450A, L=750
Siemens
8GK97350KK30
ab € 35,65*
Zubehör
ALPHA 630/1600 DIN, Kupfer Sammelschienen 30x 10mm, 630A, L=1000
Siemens
8GK97360KK40
ab € 96,72*
Zubehör
ALPHA 630/1600 DIN, Kupfer Sammelschienen 30x 10mm, 630A, L=250
Siemens
8GK97360KK10
ab € 23,46*
Zubehör
ALPHA 630/1600 DIN, Kupfer Sammelschienen 30x 10mm, 630A, L=500
Siemens
8GK97360KK20
ab € 48,04*
Zubehör
ALPHA 630/1600 DIN, Kupfer Sammelschienen 30x 10mm, 630A, L=750
Siemens
8GK97360KK30
ab € 72,74*
Zubehör
ALPHA CU-Verteilschienen, 630A mit Einpressmuttern, 3-polig für NH00
Siemens
8GK97351KK20
ab € 338,68*
Zubehör
ALPHA CU-Verteilschienen, 630A mit Einpressmuttern, 3-polig für NH00
Siemens
8GK97351KK10
ab € 188,08*
Zubehör
ALPHA CU-Verteilschienen, 630A mit Einpressmuttern, 3-polig für NH00
Siemens
8GK97351KK30
ab € 495,44*
Zubehör
ALPHA CU-Verteilschienen, 630A mit Einpressmuttern, 3-polig für NH1-3
Siemens
8GK97352KK30
ab € 495,36*
Zubehör
ALPHA CU-Verteilschienen, 630A mit Einpressmuttern, 3-polig für NH1-3
Siemens
8GK97352KK10
ab € 188,68*
Zubehör
ALPHA CU-Verteilschienen, 630A mit Einpressmuttern, 3-polig für NH1-3
Siemens
8GK97352KK20
ab € 341,02*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen