Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA DIN Sammelschienenhalter, 3-polig, 60mm, CU12x 5 (10), 20x 5 (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8GK97110KK00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK97110KK00
EAN/GTIN:
     4001869261720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Gehäuse-Zubehör
ALPHA 400/630/1250 DIN Sammelschienenhalter 3-polig, 60 mm-System CU12x 5 (10), 20x 5 (10) für Sicherungslasttrennschalter 3NP4, H=300mm Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler.Die Verteilersysteme ALPHA sind in umfangreichen Ausführungen und in vielen Sonderfarben lieferbar. Die Türen sind wahlweise aus Glas oder Stahl.ALPHA - der Systemgedanke zählt.
Weitere Informationen:
Ersatzteil:
false
Zubehör:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Klingeltrafo, Klingeltransformator, Sammelschienenhalter, Sammelschienenträger, siemens klingeltrafo, klingeltrafo, ALPHA, Insta-Verteiler, Installationsverteiler, Stromkreisverteiler, Verteiler, DIN 61439, Standverteiler, Wandverteiler
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GK97350KK40
ab € 52,83*
Zubehör
Siemens
8GK97350KK50
ab € 63,92*
Zubehör
Siemens
8GK97350KK10
ab € 14,23*
Zubehör
Siemens
8GK97350KK20
ab € 21,19*
Zubehör
Siemens
8GK97350KK30
ab € 35,65*
Zubehör
Siemens
8GK97360KK40
ab € 96,92*
Zubehör
Siemens
8GK97360KK10
ab € 23,36*
Zubehör
Siemens
8GK97360KK20
ab € 48,03*
Zubehör
Siemens
8GK97360KK30
ab € 72,68*
Zubehör
Siemens
8GK97351KK20
ab € 339,97*
Zubehör
Siemens
8GK97351KK10
ab € 188,63*
Zubehör
Siemens
8GK97351KK30
ab € 497,19*
Zubehör
Siemens
8GK97352KK30
ab € 498,00*
Zubehör
Siemens
8GK97352KK10
ab € 187,86*
Zubehör
Siemens
8GK97352KK20
ab € 339,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.