Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berührungsschutzabdeckung in CI44 GA-RS-I44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85261538
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     022653
EAN/GTIN:
     4015080226536
Suchbegriffe:
Abdeckung Moeller
Berührungsschutz
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse

Berührungsschutzabdeckung in CI44 GA-RS-I44

Berührungsschutzabdeckung für Reitersicherungsgeräte im CI Gehäuse, verwendbar für RS 3-50 und GST00-160-40-60-AOU in CI44 , Haltersatz AH-GA immer mit bestellen, RAL 7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
375 mm
Höhe:
375 mm
Tiefe:
20 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 11,56*
€ 16,18*
1
€ 5,00*
ab € 12,12*
€ 17,04*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 12,85*
€ 17,82*
8 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 13,09*
€ 18,12*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 13,75*
€ 19,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002218
ab € 128,06*
Zubehör
Eaton
002245
ab € 191,00*
Zubehör
Eaton
034138
ab € 120,25*
Zubehör
Eaton
038555
ab € 140,67*
Zubehör
Eaton
036182
ab € 122,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.