Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschienung 6MODUL/HI EVG16/3X1PHAS#291487


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschienung 6MODUL/HI EVG16/3X1PHAS#291487
Verschienung 6MODUL/HI EVG16/3X1PHAS#291487
Artikel-Nr.:
     6012C-85271112
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     291487
EAN/GTIN:
     4015082914875
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Phasenschiene

Verschienung 6MODUL/HI EVG16/3X1PHAS#291487

Euro-Vario-Sammelschiene für Hilfsschaltereinsatz, keine Endkappen notwendig
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Teilungsmaß:
0 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
33 mm
Zuschneidbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
6
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienen, hilfskontakt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 6,47*
€ 7,90*
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 6,78*
€ 8,20*
16 Tage
unbekannt
20
€ 6,50*
ab € 7,90*
€ 9,43*
7 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 9,06*
€ 10,79*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 8,76*
€ 12,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.