Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85362950 Herst.-Nr.: 47081909 EAN/GTIN: 4011334051343 |
| |
|
| | |
| Schuko-Steckd.pws mit FI-Schutzschalte 47081909 Steckdose Schutzkontakt mit FI-Schutzschalter u. erh.BS S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt. Steckdose Schutzkontakt® mit FI-Schutzschalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Nach EN 61008-1:1994, EN 61008-2-1, VDE 0664 T11. Durchverdrahtete Steckdosen sind mitgeschützt. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Weitere Informationen: | | Ausführung der Steckdose: | Steckdose CEE 7/3 (Typ F) | Anzahl der Steckdosen: | 1 | Befestigungsart: | Krallenbefestigung | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, unterputz-steckdosen berker, schuko-steckdose, fi-leitungsschutzschalter 16a |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 134,16* | € 161,99* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 138,17* | € 168,49* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 141,63* | € 169,62* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 142,52* | € 171,78* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 149,05* | € 179,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|