Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennklemme 0,75-35qmm B=15 bl UIKN 35 BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennklemme 0,75-35qmm B=15 bl UIKN 35 BU
Trennklemme 0,75-35qmm B=15 bl UIKN 35 BU
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85903813
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3034015
EAN/GTIN:
     4017918092290
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact

Trennklemme 0,75-35qmm B=15 bl UIKN 35 BU

N-Trennklemme, Spezial- und Mischanschluss, Querschnitt: 0,75 mm² - 35 mm², AWG: 18 - 2, Breite: 15 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,75..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,75..10 mm²
Bemessungsstrom In:
110 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen:
2
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 6,30592*
€ 7,44592*
1
€ 5,00*
ab € 6,06*
€ 8,48*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,31*
€ 8,83*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,5576*
€ 9,1676*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 6,87*
€ 9,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205079
ab € 10,94*
Zubehör
Phoenix Contact
0801681
ab € 6,1828*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733 schiene
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.