Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querbrücker 57A gr B=10mm 284-402


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 284-402 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Adapter
Wago 284-402 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Adapter
Artikel-Nr.:
     6012C-85907199
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     284-402
EAN/GTIN:
     4044918396363
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke

Querbrücker 57A gr B=10mm 284-402

Brücker
isoliert
grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5,9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,84*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5906*
€ 0,8406*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,61209*
€ 0,86209*
21 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,6185*
€ 0,8785*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,93*
€ 1,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
280-402
ab € 0,21*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
281-402
ab € 0,219*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
282-402
ab € 0,34*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
283-402
ab € 0,632*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.