Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme 400V,26A,6,2mm breit URTK/SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemme 400V,26A,6,2mm breit URTK/SS
Klemme 400V,26A,6,2mm breit URTK/SS
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85915613
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0321019
EAN/GTIN:
     4017918001698
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme

Klemme 400V,26A,6,2mm breit URTK/SS

Hierzu werden die Gleitstege je nach Schaltungsaufgabe mit der Schaltbrücke kontaktiert.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
26 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 5,01*
41 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,47351*
€ 5,02351*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,48*
€ 5,03*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 4,4944*
€ 5,0644*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 4,6738*
€ 5,2238*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,0644*
€ 6,02664
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,0344*
€ 5,99094
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,9144*
€ 5,84814
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,8144*
€ 5,72914
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,4944*
€ 5,34834
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 253,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0321022
ab € 0,5582*
Zubehör
Phoenix Contact
0201139
ab € 1,67*
Zubehör
Phoenix Contact
0309523
ab € 13,9873*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,0108*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,43*
Zubehör
Phoenix Contact
0801681
ab € 6,2028*
Zubehör
Phoenix Contact
0321213
ab € 13,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1051003
ab € 0,408*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733 schiene
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.