Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenleiste 4pol 234-204


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 234-204 Anschlussblock 4P Grau
Wago 234-204 Anschlussblock 4P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-85924900
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     234-204
EAN/GTIN:
     4044918651509
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Klemmenleiste 4pol 234-204

Leiterplattenklemme
Drücker
0,5 mm²
Rastermaß 2,5 mm
4-polig
CAGE CLAMP®
0,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
14 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
4
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
2,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
6 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,01435*
€ 1,13435*
Lager 6012
400
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,03623*
€ 1,15623*
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,98*
€ 1,19*
17 Tage
unbekannt
400
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,1256*
€ 1,2779*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,24047*
€ 1,46047*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 1,15623*
€ 1,37591
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,03623*
€ 1,23311
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 462,492* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-206
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-207
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02581*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0205*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.