Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelemente-Stecker 2 Polig 5mm 280-801/281-418


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wago 280-801/281-418 Klemmenblockzubehör
Wago 280-801/281-418 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     6012C-85925270
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-801/281-418
EAN/GTIN:
     4045454195618
Suchbegriffe:
Glimmlampe
glimmlampe

Bauelemente-Stecker 2 Polig 5mm 280-801/281-418

Bauelementestecker
für Basisklemmen
2-polig
5 mm breit
grau
Weitere Informationen:
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
5 mm
Farbe:
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 405,84*
€ 452,98*
Frei Haus
ab € 412,24*
€ 458,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 414,86*
€ 462,40*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 416,903*
€ 463,943*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 432,66*
€ 481,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 462,40*
€ 550,256
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 458,29*
€ 545,3651
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 450,50*
€ 536,095
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 440,25*
€ 523,8975
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 414,86*
€ 493,6834
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,1486* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-816
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.