Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiederöffnungsbinder RT250R-N66-NA-Q1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder lösbar 515x12,5 mm, natur
Kabelbinder lösbar 515x12,5 mm, natur
Kabelbinder lösbar 515x12,5 mm, natur
Kabelbinder lösbar 515x12,5 mm, natur
Kabelbinder lösbar 515x12,5 mm, natur
Kabelbinder lösbar 515x12,5 mm, natur
Artikel-Nr.:
     6012C-85926206
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     131-75019
EAN/GTIN:
     4031026115658
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder

Wiederöffnungsbinder RT250R-N66-NA-Q1

Innenverzahnter Kabelbinder zum Lösen und Wiederverwenden. Für große und/oder schwere Bündel geeignet. Mit Rückschlauföse für überstehendes Bandende. In schwarz und natur erhältlich. Hebelverschluss für einfaches und schnelles Lösen des Kabelbinders. Zurückgeschlauftes Band schützt vor versehentlichem Öffnen. Der RT250 ist ein lösbarer Kabelbinder und kann wiederverwendet werden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12,5 mm
Bandlänge:
515 mm
Banddicke:
1,9 mm
Bündeldurchmesser:
125..12 mm
Min. Haltekraft:
1115 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,95*
ab € 0,78592*
€ 0,91592*
500
Frei Haus
ab € 0,8075*
€ 0,9375*
22 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,80492*
€ 0,94492*
14 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,8229*
€ 0,9529*
Lager 6012
500
Frei Haus
ab € 0,815*
€ 0,955*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,955*
€ 1,13645
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,945*
€ 1,12455
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,925*
€ 1,10075
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,895*
€ 1,06505
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,815*
€ 0,96985
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 477,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.