Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85926251 Herst.-Nr.: 121-05060 EAN/GTIN: 4031026113838 |
| |
|
| | |
| Kabelbinder KR8/50-W-BK-L1 Robuster Kabelbinder ohne Verzahnung. Beschädigungen an Kabeln und Leitungen werden vermieden. Verschlusskopf mit glasfaserverstärktem Stift. Sehr sichere und vibrationsfeste Befestigung. Längen über 500 mm werden am Kopf ultraschall verschweißt. Für das Abbinden wird ein spezielles KR-Werkzeug benötigt. Erhältlich in verschiedenen Materialien und Farben. Weitere Informationen: | | Breite des Bandes: | 8 mm | Bandlänge: | 500 mm | Banddicke: | 2,05 mm | Min. Haltekraft: | 785 N | Betriebstemperatur: | -40..85 °C | Ausführung: | ohne Verzahnung | Bandverschluss: | Glasfaserstift | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 71,427* | € 82,447* | | | | | 15 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 72,12* | € 83,27* | | | | | 19 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 73,435* | € 84,815* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 71,34* | € 91,15* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 73,50* | € 93,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,47* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|