Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder T50R-W-BK-C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 202x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 202x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 202x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 202x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 202x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-85926350
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     112-05060
EAN/GTIN:
     4031026108049
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder T50R-W-BK-C1

UV-witterungsstabile Kabelbinder in großer Typenauswahl. Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Diese Innenverzahnten Kabelbinder sind aus UV beständigem Polyamid 6.6 (PA66W) gefertigt und für Außenanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
202 mm
Banddicke:
1,2 mm
Bündeldurchmesser:
50..1,5 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,1173*
€ 0,1623*
100
€ 5,46*
ab € 0,1204*
€ 0,1664*
42 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,12496*
€ 0,17296*
21 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1284*
€ 0,1784*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,1363*
€ 0,1893*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1893*
€ 0,22527
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1833*
€ 0,21813
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1763*
€ 0,2098
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1673*
€ 0,19909
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1363*
€ 0,1622
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 881,83*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 860,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 241,04*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,58*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.