Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer 6x7mm,PVC,weich,gelb CLI C2-6 GE/SW L1 CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer 6x7mm,PVC,weich,gelb CLI C2-6 GE/SW L1 CD
Leitermarkierer 6x7mm,PVC,weich,gelb CLI C2-6 GE/SW L1 CD
Artikel-Nr.:
     6012C-85942720
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1871901728
EAN/GTIN:
     4032248453269
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer 6x7mm,PVC,weich,gelb CLI C2-6 GE/SW L1 CD

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
2,5..16 mm
Kabeldurchmesser:
4..10 mm
Länge:
6 mm
Breite:
7 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
125
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03717*
€ 0,05687*
22 Tage
nicht lagernd
125
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0422*
€ 0,0637*
125
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,04364*
€ 0,06604*
16 Tage
unbekannt
125
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,045*
€ 0,0679*
Lager 6012
125
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,04978*
€ 0,07448*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 0,07448*
€ 0,08863
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,06918*
€ 0,08232
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,06568*
€ 0,07816
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04978*
€ 0,05924
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 9,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.