Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstrom-Verbinder HV M12/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hochstrom-Verbinder HV M12/1
Hochstrom-Verbinder HV M12/1
Artikel-Nr.:
     6012C-85943251
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3049505
EAN/GTIN:
     4046356184090
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact

Hochstrom-Verbinder HV M12/1

Hochstromverbinder, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 269 A, Anschlussart: Bolzenanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 120 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6..120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
6..120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6..120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6..120 mm²
Bemessungsstrom In:
269 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 8,104*
€ 10,264*
10
€ 5,00*
ab € 8,626*
€ 10,866*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,97559*
€ 11,26559*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 9,001*
€ 11,291*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,2126*
€ 11,5426*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,291*
€ 13,43629
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,671*
€ 12,69849
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,001*
€ 10,71119
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 112,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3049495
ab € 6,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1069621
ab € 56,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1136699
ab € 44,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1017454
ab € 3,095*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,242*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 2,5299*
Zubehör
Phoenix Contact
0824613
ab € 7,5891*
Zubehör
Phoenix Contact
0829144
ab € 2,1326*
Zubehör
Phoenix Contact
0829630
ab € 6,40194*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 6,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,393*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
0801681
ab € 6,3289*
Zubehör
Phoenix Contact
0801704
ab € 14,5518*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.