Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenleiste 6pol 234-506


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 234-506 Anschlussblock 6P Orange
Wago 234-506 Anschlussblock 6P Orange
Artikel-Nr.:
     6012C-85946385
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     234-506
EAN/GTIN:
     4044918652148
Suchbegriffe:
ABS-Winkel
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder

Klemmenleiste 6pol 234-506

Leiterplattenklemme
Drücker
0,5 mm²
Rastermaß 2,54 mm
6-polig
CAGE CLAMP®
0,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Höhe:
14 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
6
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
2,54 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
6 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
280
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,47479*
€ 1,79479*
27 Tage
nicht lagernd
70
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,41643*
€ 1,79643*
Lager 6012
280
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,50668*
€ 1,83668*
17 Tage
unbekannt
280
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,6551*
€ 2,0195*
15 Tage
unbekannt
70
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,696*
€ 2,136*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 280 Stück
€ 1,83668*
€ 2,18565
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,50668*
€ 1,79295
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 280 Stück
Mindestbestellmenge: 280 Stück ( entspricht € 514,2704* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02581*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0205*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.