Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder WQV 2.5/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbinder WQV 2.5/30
Querverbinder WQV 2.5/30
Artikel-Nr.:
     6012C-85952315
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1067500000
EAN/GTIN:
     4008190031107
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
profibus bridge

Querverbinder WQV 2.5/30

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
30
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
32 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
5,1 mm
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 5,261*
€ 6,551*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,27174*
€ 6,57174*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 5,421*
€ 6,761*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 5,597*
€ 6,887*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 5,7132*
€ 6,9932*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,761*
€ 8,04559
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,351*
€ 7,55769
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,971*
€ 7,10549
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,861*
€ 6,97459
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,421*
€ 6,45099
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.