Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbindung 30pol. für Klemme 2,5mm² b=5mm 32A WQV2.5/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2595790
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1067500000
EAN/GTIN:
     4008190031107
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
profibus bridge
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen. Montageart: schraubbar, Farbe: gelb, Ausführung: Querverbinder, Isoliert: true, Rastermaß: 5,1 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 30, mit Berührungsschutz: true, Bemessungsstrom In: 32 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WQV2.5/30
Ident Code:
1067500000
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 5,281*
€ 6,461*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,30174*
€ 6,47174*
10
Frei Haus
ab € 5,421*
€ 6,641*
14 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 5,607*
€ 6,857*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 5,7232*
€ 6,9532*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,9532*
€ 8,27431
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,6832*
€ 7,95301
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,2832*
€ 7,47701
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,1632*
€ 7,33421
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,7232*
€ 6,81061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 69,532* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.