Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbindung 30pol. für Klemme 2,5mm² b=5mm 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2595790
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     WQV2.5/30
EAN/GTIN:
     4008190031107
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
profibus bridge
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen. Montageart: schraubbar, Farbe: gelb, Ausführung: Querverbinder, Isoliert: true, Rastermaß: 5,1 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 30, mit Berührungsschutz: true, Bemessungsstrom In: 32 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WQV2.5/30
Ident Code:
1067500000
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 5,281*
€ 6,461*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,30174*
€ 6,47174*
10
Frei Haus
ab € 5,421*
€ 6,641*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 5,607*
€ 6,857*
10 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 5,7232*
€ 6,9532*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,857*
€ 8,15983
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,547*
€ 7,79093
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,147*
€ 7,31493
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,037*
€ 7,18403
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,607*
€ 6,67233
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 68,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.