Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck cws A60190.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-85958518
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     A60190.6
EAN/GTIN:
     4011126047592
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke

Außeneck cws A60190.6

Außeneck 90°, mit Laschen, die Befestigung erfolgt durch die angrenzenden Deckelstücke. für Elektroinstallationskanal : HKL60190.6 Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 190 mm Schenkellänge außen : 128 mm Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton : cremeweiß RAL : 9001 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
190 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 21,10*
€ 27,34*
1
€ 5,00*
ab € 23,40*
€ 31,99*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 26,60*
€ 36,30*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 27,0092*
€ 36,9392*
1
€ 5,95*
ab € 34,79707*
€ 46,55707*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 16,2886*
Ähnlich
HKL
4011126350760
ab € 26,56343*
Ähnlich
HKL
ab € 5,155*
Ähnlich
HKL
ab € 16,2486*
Ähnlich
HKL
ab € 18,7844*
Ähnlich
HKL
ab € 18,8344*
Ähnlich
HKL
ab € 18,8044*
Ähnlich
HKL
ab € 18,7444*
Ähnlich
HKL
ab € 1,241*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 1,251*
Ähnlich
HKL
4011126343670
ab € 1,75247*
Ähnlich
HKL
ab € 1,241*
Ähnlich
HKL
ab € 21,07*
Ähnlich
HKL
ab € 21,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.