Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle galv.vz 605 18 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-85963943
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1018183
EAN/GTIN:
     4012195016939
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Befestigungsschelle galv.vz 605 18 G

Zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre *Größen 7 bis 12 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
18 mm
Durchmesser:
18 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,964*
€ 30,244*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,73*
€ 31,50*
€ 5,00*
ab € 23,74*
€ 31,52*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,43*
€ 32,19*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,11*
€ 35,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,76*
€ 42,5544
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,45*
€ 42,1855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,46*
€ 39,8174
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,14*
€ 38,2466
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,64*
€ 36,4616
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,11*
€ 32,2609
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2711* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018116
ab € 0,16094*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018140
ab € 0,20236*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018159
ab € 0,20585*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018175
ab € 21,615*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018264
ab € 36,682*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018302
ab € 45,363*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018477
ab € 0,85032*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018558
ab € 1,3387*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018604
ab € 1,5231*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018078
ab € 0,13725*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018086
ab € 14,023*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018094
ab € 14,673*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.