Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel 12x13,5 natur NY3256-N66-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungssockel 13,5x12 mm, natur
Befestigungssockel 13,5x12 mm, natur
Befestigungssockel 13,5x12 mm, natur
Befestigungssockel 13,5x12 mm, natur
Befestigungssockel 13,5x12 mm, natur
Artikel-Nr.:
     6012C-85972657
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-25219
EAN/GTIN:
     4031026122410
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Befestigungssockel 12x13,5 natur NY3256-N66-NA

Kompakte Bauform mit leichter Wölbung. Bietet einen sicheren Halt für das Bündelgut. Einfache Installation mittels Schraube. Eignen sich besonders für sicheren Halt bei Vibrationen. Überall dort, wo Kabel und Leitungen sicher zu befestigen sind beziehungsweise Leitungsbündel verlegt werden, stellen diese Befestigungssockel eine optimael Lösung dar.
Weitere Informationen:
Länge:
13,5 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
7,8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
3,1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..85 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,06791*
€ 0,08771*
22 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,06806*
€ 0,08776*
14 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0689*
€ 0,0878*
20 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,07038*
€ 0,09008*
Lager 6012
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,07048*
€ 0,09018*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,09018*
€ 0,10731
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,07048*
€ 0,08387
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 90,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 222,15*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.