Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 2,5x75mm,sw 181860


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 181860 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Polyamid Schwarz
Cimco 181860 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-85973259
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181860
EAN/GTIN:
     4021103818602
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder cimco schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder 2,5x75mm,sw 181860

Kabelbinder aus Pa 6.6, schwarz, BxL 2,5x75 mm, Kabelbaum 2-16 mm, 80 N, Halogenfrei, UV-stabilisert, Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2, Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,5 mm
Bandlänge:
75 mm
Bündeldurchmesser:
2..16 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-10..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 0,94*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 1,00*
€ 5,46*
ab € 0,59*
€ 1,03*
€ 5,95*
ab € 0,642*
€ 1,122*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 0,96*
€ 1,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0096* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
181867
ab € 2,15*
Ähnlich
Cimco
181868
ab € 3,02*
Ähnlich
Cimco
181861
ab € 0,45*
Ähnlich
Cimco
181862
ab € 1,16*
Ähnlich
Cimco
181863
ab € 1,59*
Ähnlich
Cimco
181864
ab € 1,17*
Ähnlich
Cimco
181865
ab € 2,04*
Ähnlich
Cimco
181866
ab € 1,88*
Ähnlich
Cimco
181869
ab € 3,854*
Ähnlich
Cimco
181878
ab € 2,77*
Ähnlich
Cimco
181879
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.