Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhaken 3.9x70mm 915 3.9x70 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-85975248
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3450074
EAN/GTIN:
     4012195304456
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken

Deckenhaken 3.9x70mm 915 3.9x70 G

Deckenhaken mit gewalztem Holzschraubengewinde.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
nein
Ösen-Innendurchmesser:
16 mm
Schaftdurchmesser:
3,9 mm
Schaftlänge:
50 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Gewindelänge:
20 mm
Bruchlast:
150 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2191*
€ 0,3044*
4 Tage
100
100
€ 6,95*
ab € 0,2203*
€ 0,3045*
1 Tag
115
1
€ 4,99*
ab € 0,2326*
€ 0,3426*
1
€ 5,00*
ab € 0,24*
€ 0,36*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,60*
€ 0,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450104
ab € 0,3343*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450058
ab € 0,191*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450066
ab € 0,1936*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450082
ab € 0,2564*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450120
ab € 0,5681*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450090
ab € 0,2645*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.