Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhaken mit Holzschraubengewinde 3,9x70mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenhaken mit Holzschraubengewinde 3,9x70mm Stahl galvanisch verzinkt
Deckenhaken mit Holzschraubengewinde 3,9x70mm Stahl galvanisch verzinkt
Deckenhaken mit Holzschraubengewinde 3,9x70mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3450074
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3450074
EAN/GTIN:
     4012195304456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Deckenhaken mit gewalztem Holzschraubengewinde.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
nein
Ösen-Innendurchmesser:
16 mm
Gewindelänge:
20 mm
Bruchlast:
150 N
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken 3,9 x 70, deckenhaken, obo bettermann deckenhaken, Haken, Kronleuchterhaken, Leuchtenhaken, Rundhaken, Aufhängeöse, Befestigungshaken
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2203*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3526*
€ 0,41959
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3226*
€ 0,38389
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2903*
€ 0,34546
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2703*
€ 0,32166
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2603*
€ 0,30976
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2203*
€ 0,26216
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450104
ab € 0,34*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450058
ab € 0,1922*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450066
ab € 0,1964*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450082
ab € 0,2621*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450090
ab € 0,2739*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450120
ab € 0,5859*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.