Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85975546 Herst.-Nr.: 1003119 EAN/GTIN: 4012195001270 |
| |
|
| | |
| Befestigungsschelle galv.vz 604 11 G Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre. *Größen 3 und 4 für Gasdrucknagelgerät nicht geeignet *Größen 3 bis 21 für Bolzensetzgerät nicht geeignet Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 11 mm | Durchmesser: | 11 mm | Anzahl der Kabel/Rohre: | 1 | Mit Abstand zur Wand: | nein | Ausführung: | einlappig | Befestigungsart: | Schraubloch | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,51* | € 16,00* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,87* | € 16,47* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,35* | € 17,13* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,42* | € 17,13* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 13,99* | € 19,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1399* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|