Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle galv.vz 605 47 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-85975582
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1018477
EAN/GTIN:
     4012195017776
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Befestigungsschelle galv.vz 605 47 G

Zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre *Größen 7 bis 12 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
47 mm
Durchmesser:
47 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 0,85032*
€ 1,11032*
10 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,0652*
€ 1,3852*
27 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,0739*
€ 1,3939*
10 Tage
103
1
€ 6,99*
ab € 0,8895*
€ 1,4327*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,54*
€ 2,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018116
ab € 0,16094*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018140
ab € 0,20236*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018159
ab € 0,20585*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018175
ab € 21,465*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018183
ab € 22,864*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018264
ab € 36,712*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018302
ab € 45,393*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018558
ab € 1,37*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018604
ab € 1,4907*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018078
ab € 0,13825*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018086
ab € 14,013*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018094
ab € 14,663*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.