Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85975726 Herst.-Nr.: 2250136 EAN/GTIN: 4012195221357 |
| |
|
| | |
| Reihen-Druckschelle Iso,gr 2037 6-13 LGR Universalschelle für Einzelbefestigung von Kabeln, Leitungen und Rohren, alle Größen sind beliebig untereinander anreihbar, mit Klebefuß, Langloch und zum Aufschrauben auf Gewinde M6. Zum Kleben der Polyamid-Schellen auf Mauerwerk und Beton Impu-Fix-Stegleitungs-Schnellkleber Typ 509 verwenden. *Größe 3-7 nicht geeignet für ein Gasdrucknagelgerät. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 6..13 mm | Anzahl der Kabel/Rohre: | 1 | Werkstoff: | Polyamid (PA) | Anreihbar: | ja | Befestigungsart: | Schraubloch | Farbe: | lichtgrau | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greif-ISO-Schelle, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Reihenschellen, Rohrbänder, Selbstklebende Kabelschellen, reihenschellen obo, reihenschellen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,231* | € 0,427* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,80* | ab € 0,3927* | € 0,5127* | | | | | 14 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,4142* | € 0,5342* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,4315* | € 0,5615* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,4453* | € 0,5753* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 57,53* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|